Artemide - TETI TRASP.CRISTALLO (CONF.1 PZ.) - A048100

CopieCopie
Artemide - TETI TRASP.CRISTALLO (CONF.1 PZ.)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E27

  • montage mural - Oui

  • adapté pour le montage suspendu - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128048100

Réf. Fournisseur

A048100

Marque

Artemide

indice de protection (IP):

IP20

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

source lumineuse:

lampe à incandescence

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

autre

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

Degré de protection (NEMA):

1

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

hauteur/profondeur:

70 mm

diamètre externe:

140 mm

TETI TRASP.CRISTALLO (CONF.1 PZ.)