Artemide - TOLOMEO LETTURA ALLUMINIO * - A013900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
hauteur/profondeur - 1670 mm
matériau - aluminium
couleur du boîtier/corps - aluminium
douille - E27
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00128013900
Réf. Fournisseur
A013900
Marque
Artemide
source lumineuse fournie:
Non
hauteur/profondeur:
1670 mm
matériau:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
aluminium
douille:
E27
émission de lumière:
direct
source lumineuse:
lampe halogène haute tension
têtes de luminaire mobiles:
Oui
tension nominale (Un):
220...240 V
répartition lumineuse:
symétrique
orientable:
Oui
avec variateur:
Non
classe de protection:
II
largeur:
100 mm


