Artemide - UNA PRO 12 LED C-W 3000K-NSP - BCO - DD0014B10B1W

CopieCopie
Artemide - UNA PRO 12 LED C-W 3000K-NSP - BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • nombre de lampes/modules - 12

  • finition du paralume - blanc

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 - 12

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128001703

Réf. Fournisseur

DD0014B10B1W

Marque

Artemide

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

nombre de lampes/modules:

12

finition du paralume:

blanc

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

12

UNA PRO 12 LED C-W 3000K-NSP - BCO