Artemide - UNA PRO 150 H15 C 3000K-NSP - NRO - DD0016A09A1CW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00128002300
Réf. Fournisseur
DD0016A09A1CW
Marque
Artemide
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
noir
UNA PRO 150 H15 C 3000K-NSP - NRO


