Artemide - UNA PRO 9 LED TR 3700K-WFL - ALU - DD0014D00A3

CopieCopie
Artemide - UNA PRO 9 LED TR 3700K-WFL - ALU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3700...3700 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - aluminium

  • classe de protection - II

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128001778

Réf. Fournisseur

DD0014D00A3

Marque

Artemide

température de couleur:

3700...3700 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

II

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

puissance de lampe acceptée:

9...9 W

largeur:

150 mm

hauteur/profondeur:

320 mm

longueur:

150 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

La marque : Artemide vous présente la référence : DD0014D00A3

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Una pro 9 led tr 3700k-wfl - alu

Les atouts de l'article :

  • Luminaire IP20 pour application intérieur hors pièce humide.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée