Artemide - ZENO UP 3 IP65 3X2W 10 4000K BIANCO - NL1708510W006

CopieCopie
Artemide - ZENO UP 3 IP65 3X2W 10 4000K BIANCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 5 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128007312

Réf. Fournisseur

NL1708510W006

Marque

Artemide

puissance du système:

5 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

blanc

adapté à un montage encastré:

Oui

puissance de lampe acceptée:

5...5 W

La marque : Artemide vous présente la référence : NL1708510W006

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Zeno up 3 ip65 3x2w 10° 4000k bianco

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.