Astro - Applique Imari Fixed Wall Nickel mat univers Intérieur IP20 - 1460005

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • douille - E27

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • couleur du boîtier/corps - nickel

  • finition du paralume - mat

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856117424

Réf. Sonepar

00649000082

Réf. Fournisseur

1460005

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP20

douille:

E27

source lumineuse:

LED interchangeable

couleur du boîtier/corps:

nickel

finition du paralume:

mat

appareillage:

non requis

classe de protection:

I

Applique Imari Fixed Wall Nickel mat référence 1460005 univers Intérieur source non-incluse 1 x E27 LED 12W Max non-dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Inspirée des luminaires italiens intemporels des années 1980, Imari ajoute de la sophistication et une ambiance chaleureuse à votre intérieur. Disponible en nickel mat, c'est l'applique murale idéale pour les murs de chevet, les salons et les couloirs. L'élégant abat-jour en porcelaine diffuse la lumière, pour un éclairage doux et chaleureux.