Astro - Plafonnier Mallon LED Chrome poli univers Salle de bain IP44 - 1125014

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
couleur du boîtier/corps - chrome
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5038856113709
Réf. Sonepar
00649611370
Réf. Fournisseur
1125014
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP44
couleur du boîtier/corps:
chrome
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
Plafonnier Mallon LED Chrome poli référence 1125014 univers Salle de bain source incluse 15.3W LED dimmable driver non-requis IP44 Classe II - Double isolation Zone 2, 3 statut : actif
NoticePDF





