Astro - Suspension Veo Pendant 180 Bronze Univers Intérieur IP20 - 1455005

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du boîtier/corps - bronze

  • douille - E27

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856127850

Réf. Sonepar

00649612785

Réf. Fournisseur

1455005

Marque

Astro

couleur du boîtier/corps:

bronze

douille:

E27

source lumineuse:

LED interchangeable

indice de protection (IP):

IP20

Suspension Veo Pendant 180 Bronze Univers Intérieur IP20 référence 1455005 abat-jour inclus 1 x E27 LED 12W Max driver non-requis Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : Actif