Atlantic Clim & Ventil - Conduit souple - GS - Aluminium - Diamètre 80 mm - Longueur 10 m - 543402

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du conduit - acier
diamètre nominal du conduit - 800 mm
longueur - 10000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085434024
Réf. Sonepar
00015543402
Réf. Fournisseur
543402
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau du conduit:
acier
diamètre nominal du conduit:
800 mm
longueur:
10000 mm
Conduit souple - GS - Aluminium - Diamètre 80 mm - Longueur 10 m - Conduit très souple - Film aluminium multicouche sur spirales acier compactées - Utilisé dans les installations de VMC ou de conditionnement de l'air


