Atlantic Clim & Ventil - Gra 600x200 b - grille de reprise 600x200blanc - 528708

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Gra 600x200 b - grille de reprise 600x200blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • largeur avant - 200 mm

  • hauteur avant - 400 mm

  • fixation intérieure/ grille - raccord invisible

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085287088

Réf. Sonepar

00015528708

Réf. Fournisseur

528708

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

aluminium

largeur avant:

200 mm

hauteur avant:

400 mm

fixation intérieure/ grille:

raccord invisible

Gra 600x200 b - grille de reprise 600x200blanc

Les Atouts de la gamme:

Étanchéité

Un joint périphérique permet de renforcer l'étanchéité des grilles GRA.

Intégration

Les gamme de grilles GRA existe en 2 fintions :

  • finition aluminium anodisé
  • peinture blanche (RAL 9016)

Il est également possible de fournir d'autres RAL au choix, peu importe la quantité (nous consulter). Leur fixation est non apparente et se fait par clips à friction.

Largeur de gamme

Les grilles de reprise GRA à ailettes fixes inclinées à 45° ont un large domaine dimensionnel compris entre 200x100 mm et 1000x600 mm offrant alors une multitude de possibilités.