Atlantic Clim & Ventil - Réduction conique - RCC - Diamètre 400 mm vers 250 mm - Avec joint - 529418

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Réduction conique - RCC - Diamètre 400 mm vers 250 mm - Avec joint

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • traitement de la surface - galvanisé Sendzimir

  • diamètre nominal du conduit - 350 mm

  • diamètre externe du cône - 400 mm

  • avec joint prémonté - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085294185

Réf. Sonepar

00015529418

Réf. Fournisseur

529418

Marque

Atlantic Clim & Ventil

traitement de la surface:

galvanisé Sendzimir

diamètre nominal du conduit:

350 mm

diamètre externe du cône:

400 mm

avec joint prémonté:

Oui

Réduction conique - RCC - Diamètre 400 mm vers 250 mm - Acier galvanisé - Avec joint - Convient pour une utilisation avec nos gammes de conduits rigides