Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure VRF Console compacte R410A - 1100W - 876328

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle (unité interne) - cloison (basse)
puissance calorifique (nominale) - 1.3...1.3 kW
modèle - fentes multiples
largeur - 740 mm
hauteur - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
UI VRF CONSOLE COMPACTE R410A GCEH
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3416088763282
Réf. Sonepar
00015876328
Réf. Fournisseur
876328
Marque
Atlantic Clim & Ventil
modèle (unité interne):
cloison (basse)
puissance calorifique (nominale):
1.3...1.3 kW
modèle:
fentes multiples
largeur:
740 mm
hauteur:
600 mm
profondeur:
200 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
version VRF:
Oui
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
9.525 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6.35 mm
Les Atouts de la gamme:
Confort optimal
La double diffusion des consoles compactes à détendeur intégré pour VRF offent un confort optimal à l'utilisateur.
Compatible Wifi et multi-locataires
Les modèles de la gamme sont compatibles Wi-Fi et multi-locataires.
Facilité d'installation
Les consoles compactes à détendeur intégré pour VRF offre un flexibilité lors de l'installation.


