Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure VRF Micro-Gainable R410A - 5600W - 876355

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure VRF Micro-Gainable R410A - 5600W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)

  • puissance calorifique (nominale) - 6.3...6.3 kW

  • modèle - fentes multiples

  • largeur - 700 mm

  • hauteur - 198 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

UI VRF MICRO GAINABLE R410A GLGH

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3416088763558

Réf. Sonepar

00015876355

Réf. Fournisseur

876355

Marque

Atlantic Clim & Ventil

modèle (unité interne):

montage dans le plafond (gaine)

puissance calorifique (nominale):

6.3...6.3 kW

modèle:

fentes multiples

largeur:

700 mm

hauteur:

198 mm

profondeur:

450 mm

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

version VRF:

Oui

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

12.7 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6.35 mm

Unité Intérieure VRF Micro-Gainable R410A - 5600W - Pression statique jusqu'à 50 Pa - Gainable le plus compact du marché - Hauteur 198mm - Profondeur 450mm - Maintenance simplifiée

Les Atouts de la gamme:

Maintenance simplifiée

La pompe de relevage est intégrée et accessible sur le côté avec trappe de visite simple à retirer ainsi qu'une trappe de contrôle.

Compatible Wifi et multi-locataires

Les modèles de la gamme sont compatibles Wi-Fi et multi-locataires.

Ils sont également compatibles avec la grille de soufflage intelligente.

Faible niveau sonore

En réduisant les turbulences, le stabilisateur d'air permet de réduire considérablement le niveau sonore.

Intégration discrète

Avec seulement 198 mm de hauteur et 450 mm de profondeur (dimension minimum), les micro-gainables pour VRF sont les plus compacts du marché.