Atx - JBES - Barre de terre longueur 160mm section 12 x 4 mm Cuivre - 097270

ATX
CopieCopie
Atx - JBES - Barre de terre longueur 160mm section 12 x 4 mm Cuivre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • largeur - 160 mm

  • hauteur - 4 mm

  • finition de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139000726

Réf. Sonepar

00086097270

Réf. Fournisseur

097270

Marque

Atx

matériau:

autre

largeur:

160 mm

hauteur:

4 mm

finition de la surface:

non traité

JBEA - Barre de terre longueur 160mm section 12 x 4 mm Cuivre Pour cavalier 097203 & 097204