Atx - Unicode 2 - Poste de commande 1 fonction Polyester - U21W2PR

ATX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 1

  • nombre de voyants lumineux - 1

  • couleur de la partie supérieure du boîtier - noir

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139034264

Réf. Sonepar

00086000894

Réf. Fournisseur

U21W2PR

Marque

Atx

nombre de postes de commande:

1

nombre de voyants lumineux:

1

couleur de la partie supérieure du boîtier:

noir

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP66

Unicode 2 - Poste de commande 1 fonction Polyester Contacts bas niveau < 5mA. Entrées de cable pour cable non armé. Un voyant rouge 12 à 254 Vca, 12 à 60 Vcc

Les Atouts de l'article:

Livré avec une plaque de continuité de masse, un bouchon et une entrée de cable.