Atx - Unicode 2 - Poste de commande 3 fonctions Polyester - U23W4PGA3A3

ATX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 3

  • nombre de contacts à poussoir - 1

  • nombre de voyants lumineux - 1

  • nombre de contacts à poussoir champignons - 1

  • couleur de la partie supérieure du boîtier - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139035704

Réf. Sonepar

00086098986

Réf. Fournisseur

U23W4PGA3A3

Marque

Atx

nombre de postes de commande:

3

nombre de contacts à poussoir:

1

nombre de voyants lumineux:

1

nombre de contacts à poussoir champignons:

1

couleur de la partie supérieure du boîtier:

noir

matériau du boîtier/corps:

plastique

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

indice de protection (IP):

IP66

Unicode 2 - Poste de commande 3 fonctions Polyester Contacts bas niveau < 5mA. Entrées de cable pour cable non armé.

Les Atouts de l'article:

Livré avec une plaque de continuité de masse, un bouchon et une entrée de cable.