Aurora - BatPac - Reglette LED 1500mm IK08 60W CS 3000K-4000K-6300K - ENBA1563CCT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 7800 lm
puissance du système - 60 W
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 1500 mm
largeur - 61 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5056102035568
Réf. Sonepar
00100203556
Réf. Fournisseur
ENBA1563CCT
Marque
Aurora
flux lumineux utile:
7800 lm
puissance du système:
60 W
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
1500 mm
largeur:
61 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
0
douille:
autre
matériau:
autre
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec interrupteur:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.9
température de couleur réglable:
niveaux
réglage des lumens:
niveaux
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
71 mm
diamètre:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Déverrouillage du luminaire par clips situés aux extrémités. Diffuseur retenu par charnière et plaque LED par filins pour plus de sécurité et de confort Température de couleur réglable entre 3000K, 4000K et 6300K Le rendement lumineux varie à 3000K (6900lm), 4000K (7800) et à 6300K (7500lm) Bornier automatique et plateau à clipser pour une installation rapide Diffuseur en polycarbonate opale Résistance aux chocs IK08 Prédécoupes aux deux extrémités pour l'entrée de câble Bornier automatique Plusieurs points de montage BESA (compatible avec les lampes fluorescentes traditionnelles) Détecteur de lumière réglable de 2-50 lux pour option hyperfréquence Temps de maintien réglable de 5 secondes à 30 minutes pour l'option hyperfréquence Installation en saillie ou en suspension par câble (non fourni) Garantie 5 ans
Les Atouts de la gamme:
Dernier né de la gamme de réglettes LED, le BatPac permet des économies d'énergie de plus de 40 % par rapport aux lampes fluorescentes traditionnelles. Grâce à son système de montage BESA, il peut remplacer directement les luminaires simples ou doub les en place et peut également être monté en saillie ou suspendu. Disponible en 3 dimensions, en simple ou double, avec détection ou kit emergency.

















