Bega - Boîtier d'encastrement - 70745

CopieCopie
Bega - Boîtier d'encastrement

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - pour béton coulé sur place

  • adapté aux luminaires à LED - Oui

  • adapté aux luminaires haute tension - Non

  • adapté aux luminaires basse tension - Non

  • largeur d'encastrement - 150 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017141420

Réf. Sonepar

00384714142

Réf. Fournisseur

70745

Marque

Bega

application:

pour béton coulé sur place

adapté aux luminaires à LED:

Oui

adapté aux luminaires haute tension:

Non

adapté aux luminaires basse tension:

Non

largeur d'encastrement:

150 mm

longueur d’encastrement:

99 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

150 mm

BEGA Mât 70744 en aluminium, certifié selon EN 40. Cylindrique avec diamètre 135 mm, avec pièce à enterrer 800 mm. Hauteur hors sol 5000 mm. Diamètre tête de mât 76 mm. Porte avec vis à quatre pans en acier inoxydable et rail intérieur

Les Atouts de l'article:

BEGA Mât 70744 en aluminium