Bega - Projecteur ultra puissant RGBW, pour intérieur et extérieur, Graphite - 84514

CopieCopie
Bega - Projecteur ultra puissant RGBW, pour intérieur et extérieur, Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 22287 lm

  • puissance du système - 378 W

  • indice de protection (IP) - IP67

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 160000 h

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017279161

Réf. Sonepar

00384727916

Réf. Fournisseur

84514

Marque

Bega

flux lumineux utile:

22287 lm

puissance du système:

378 W

indice de protection (IP):

IP67

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

160000 h

couleur du boîtier/corps:

anthracite

classe de protection:

I

variation DALI:

Oui

variation par coupure de fin de phase:

Non

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

rotatif

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

autre

matériau de la verrine:

verre structuré

surface brossée:

Non

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

régulation constante du flux lumineux:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

25...25 °C

puissance de lampe acceptée:

338...338 W

couleur de la lumière:

RGBW

flux lumineux:

22287...22287 lm

largeur:

620 mm

hauteur/profondeur:

670 mm

longueur:

90 mm

compatible IFTTT:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

BEGA Projecteur ultra puissant 84513 pour mixage des couleurs RGBW. Répartition lumineuse extensive. Le luminaire peut être commandé via une gestion de contrôle de couleurs DALI (DT 8, RGBWAF, xy). LED, 190 W Puissance de raccordement du

Les Atouts de l'article:

BEGA Projecteur ultra puissant 84513 pour mixage des couleurs RGBW. Répartition lumineuse extensive. BEGA Constant Optics® : Système optique efficace qui ne connaît presque aucune usure. Le luminaire peut être commandé via une gestion de contrôle de couleurs DALI (DT8