BLM - Réducteur Nickelé ISO 32 / ISO 25 - 132254


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage, filetage intérieur - métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 25
type de filetage, filetage extérieur - métrique
matériau - laiton
dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 32
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Reducteur ISO / ISO
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701217915572
Réf. Sonepar
00770132254
Réf. Fournisseur
132254
Réf. Commerciale
BLM
type de filetage, filetage intérieur:
métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur:
25
type de filetage, filetage extérieur:
métrique
matériau:
laiton
dimension du filetage métrique, filetage extérieur:
32
nickelé:
Oui
antidéflagration:
Non