Catu - Clé à cliquet isolée 3/8"réversible à pas fin - MO69513

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Clé à cliquet isolée 3/8"réversible à pas fin

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension de raccordement - 3/8 pouce

  • longueur - 200 mm

  • porte douille - Oui

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3597560023848

Réf. Sonepar

00081507990

Réf. Fournisseur

MO69513

Marque

Catu

dimension de raccordement:

3/8 pouce

longueur:

200 mm

porte douille:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

Clé à cliquet isolée 3/8". Réversible. Longueur 125 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax: 1000 V a.c.- 1500 V d.c.