Cooper Capri - Presse-étoupe à résine ADE 1FC ISO90 n°15 N - CAP010504V1

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Presse-étoupe à résine ADE 1FC ISO90 n°15 N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • traitement de la surface - nickelé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589350031072

Réf. Sonepar

06227003107

Réf. Fournisseur

CAP010504V1

Marque

Cooper Capri

traitement de la surface:

nickelé

Presse-étoupe à résine ADE 1FC ISO90 n°15 en laiton nickelé

Les Atouts de la gamme:

La gamme de presse-étoupes ADE 1FC permet le raccordement d'un câble non armé. L'ADE 1FC est disponible en laiton nickelé ou en acier inoxydable 316L, avec un filetage ISO ou NPT. Ce presse-étoupe peut être utilisé pour des applications antidéflagrantes (Ex d) ou à sécurité augmentée (Ex e), en zones poussières (Ex tb) et également dans les mines (groupe I M2). L'étanchéité antidéflagrante est assurée par une résine époxy sur les conducteurs du câble et une bague en silicone sur la gaine extérieure. Un joint de protection déluge renforce l'étanchéité finale de l'ensemble, qui offre une large plage de température d'utilisation de -60 °C à +80 °C.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.