Cooper Capri - RAB 265 - Réflecteur inox 304 pour AB12-265 - 51273


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - réflecteur
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - autre
matériau - acier
couleur - argent
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8435156915090
Réf. Sonepar
00036012208
Réf. Fournisseur
51273
Réf. Commerciale
Cooper Capri
type d'accessoire/pièce détachée:
réflecteur
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
autre
matériau:
acier
couleur:
argent
longueur:
460 mm
diamètre:
140 mm
largeur:
144 mm
hauteur/profondeur:
144 mm
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
mat
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
autre
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.