Corning - Tiroir optique LAN1, 1U avec 12 rac LC/UPC dup SM et 24 pig OS2 pour 24FO -NO - 928038


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - monomode
classe de fibre - OS2
finition APC - Non
couleur - noir
avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 12
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Everon Fiber Solutions
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4059496375655
Réf. Sonepar
00034637565
Réf. Fournisseur
928038
Réf. Commerciale
Corning
type de fibre:
monomode
classe de fibre:
OS2
finition APC:
Non
couleur:
noir
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
12
avec plaque frontale:
Oui
avec boîtier:
Oui
avec pigtails:
Oui
type de connecteur externe:
LC-Duplex
type de connecteur interne:
LC-Duplex
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
hauteur:
44 mm
largeur:
483 mm
profondeur:
233 mm
Les Atouts de l'article:
Tiroir optique LANSCAPE 1U avec 12 raccords LC/UPC duplex monomode bleus autoprotégés et 24 pigtails OS2 pour 24 fibres - NOIR