Cubispot - ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM INTEGREE 13W 1774Lm 4000°K 37° BLANC - 2301741

CopieCopie
Cubispot - ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM INTEGREE 13W 1774Lm 4000°K 37° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1606 lm

  • puissance du système - 13 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • finition du paralume - blanc

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 37

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673055936

Réf. Sonepar

00553305593

Réf. Fournisseur

2301741

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1606 lm

puissance du système:

13 W

température de couleur:

4000...4000 K

finition du paralume:

blanc

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

37

ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM INTEGREE 13W 1774Lm 4000°K 37° BLANC