Cubispot - ALBA R IRC80 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 19W 2339Lm 3000°K 37° BLANC - 2282031

CopieCopie
Cubispot - ALBA R IRC80 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 19W 2339Lm 3000°K 37° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2183 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673056353

Réf. Sonepar

00553305635

Réf. Fournisseur

2282031

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2183 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

ALBA R IRC80 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 19W 2339Lm 3000°K 37° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2282031

De la gamme de produit : Projecteurs leds