Cubispot - ALBA R IRC80 PROJECTEUR ROTULE ALIM INTEGREE 27W 3291Lm 4000°K 23° BLANC - 2272941

CopieCopie
Cubispot - ALBA R IRC80 PROJECTEUR ROTULE ALIM INTEGREE 27W 3291Lm 4000°K 23° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3007 lm

  • puissance du système - 27 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 23

  • couleur de la lumière - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673062507

Réf. Sonepar

00553306250

Réf. Fournisseur

2272941

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3007 lm

puissance du système:

27 W

température de couleur:

4000...4000 K

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

23

couleur de la lumière:

blanc

ALBA R IRC80 PROJECTEUR ROTULE ALIM INTEGREE 27W 3291Lm 4000°K 23° BLANC