Cubispot - ALU100 PLAFONNIER IRC>80 13W 1774Lm 4000°K 49° GRIS - 2391345

CopieCopie
Cubispot - ALU100 PLAFONNIER IRC>80 13W 1774Lm 4000°K 49° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1606 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673373023

Réf. Sonepar

00553304047

Réf. Fournisseur

2391345

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1606 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ALU100 PLAFONNIER IRC>80 13W 1774Lm 4000°K 49° GRIS