Cubispot - ALU100 PLAFONNIER IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 49° BLANC - 2392751

CopieCopie
Cubispot - ALU100 PLAFONNIER IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 49° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2983 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673373306

Réf. Sonepar

00553337330

Réf. Fournisseur

2392751

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2983 lm

température de couleur:

3500...3500 K

ALU100 PLAFONNIER IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 49° BLANC