Cubispot - ALU100 PLAFONNIER IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 49° NOIR - 2392742

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3007 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Plafonniers Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673373283
Réf. Sonepar
00553304052
Réf. Fournisseur
2392742
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
ALU100 PLAFONNIER IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 49° NOIR


