Cubispot - ALU100 PLAFONNIER IRC>90 13W 1447Lm 3000°K 49° NOIR - 2391632

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1341 lm
puissance du système - 13 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Plafonniers Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673373528
Réf. Sonepar
00553337352
Réf. Fournisseur
2391632
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1341 lm
puissance du système:
13 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
ALU100 PLAFONNIER IRC>90 13W 1447Lm 3000°K 49° NOIR


