Cubispot - ALU100 PLAFONNIER IRC>90 27W 2685Lm 3000°K 37° NOIR - 2393132

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2511 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Plafonniers Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673373887
Réf. Sonepar
00553337388
Réf. Fournisseur
2393132
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2511 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
ALU100 PLAFONNIER IRC>90 27W 2685Lm 3000°K 37° NOIR


