Cubispot - ALU100 SUSPENSION IRC>80 13W 1689Lm 3000°K 49° CORPS BLANC - CABLE BLANC - 2281331

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1566 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673374051
Réf. Sonepar
00553304054
Réf. Fournisseur
2281331
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1566 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ALU100 SUSPENSION IRC>80 13W 1689Lm 3000°K 49° CORPS BLANC - CABLE BLANC


