Cubispot - ALU100 SUSPENSION IRC>80 13W 1774Lm 4000°K 23° CORPS NOIR - CABLE NOIR - 2280242

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1606 lm
puissance du système - 13 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673374273
Réf. Sonepar
00553337427
Réf. Fournisseur
2280242
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1606 lm
puissance du système:
13 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
ALU100 SUSPENSION IRC>80 13W 1774Lm 4000°K 23° CORPS NOIR - CABLE NOIR


