Cubispot - ALU100 SUSPENSION IRC>8027W 3291Lm 4000°K 23° CORPS BLANC - CABLE BLANC - 2280441

CopieCopie
Cubispot - ALU100 SUSPENSION IRC>8027W 3291Lm 4000°K 23° CORPS BLANC - CABLE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3007 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673374532

Réf. Sonepar

00553337453

Réf. Fournisseur

2280441

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3007 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ALU100 SUSPENSION IRC>8027W 3291Lm 4000°K 23° CORPS BLANC - CABLE BLANC