Cubispot - BRELED IRC80 39W 3708Lm 3000°K GRIS - 5783935

CopieCopie
Cubispot - BRELED IRC80 39W 3708Lm 3000°K GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3727 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673026226

Réf. Sonepar

00553302622

Réf. Fournisseur

5783935

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3727 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5783935

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Breled irc80 39w 3708lm 3000°k gris

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.