Cubispot - CHAGA IRC80 19W 2407Lm 3500K 37° + ADAPT GRIS - 5636135

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2220 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673046231
Réf. Sonepar
00553304623
Réf. Fournisseur
5636135
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2220 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
CHAGA IRC80 19W 2407Lm 3500K 37° + ADAPT GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


