Cubispot - CHAGA IRC90 39W 4808Lm 3500K 57° + PATERE NOIR - 5093952

CopieCopie
Cubispot - CHAGA IRC90 39W 4808Lm 3500K 57° + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4696 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673068493

Réf. Sonepar

00553306849

Réf. Fournisseur

5093952

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4696 lm

température de couleur:

3500...3500 K

CHAGA IRC90 39W 4808Lm 3500K 57° + PATERE NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5093952

De la gamme de produit : Projecteurs leds