Cubispot - CHAGA IRC90 DALI 19W 2105Lm 4000K 49° + ADAPT DALI NOIR - 5042042

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1899 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673047771
Réf. Sonepar
00553304777
Réf. Fournisseur
5042042
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1899 lm
température de couleur:
4000...4000 K
CHAGA IRC90 DALI 19W 2105Lm 4000K 49° + ADAPT DALI NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


