Cubispot - CHAGA S IRC80 45W 6451Lm 4000°K 28° + ADAPT NOIR - 5633142

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6444 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673072148
Réf. Sonepar
00553307214
Réf. Fournisseur
5633142
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6444 lm
température de couleur:
4000...4000 K
CHAGA S IRC80 45W 6451Lm 4000°K 28° + ADAPT NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


