Cubispot - CHAGA S IRC80 DALI 19W 2003Lm 3000K 37° + ADAPT DALI NOIR - 5272032

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S IRC80 DALI 19W 2003Lm 3000K 37° + ADAPT DALI NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1869 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673075460

Réf. Sonepar

00553307546

Réf. Fournisseur

5272032

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1869 lm

température de couleur:

3000...3000 K

CHAGA S IRC80 DALI 19W 2003Lm 3000K 37° + ADAPT DALI NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5272032

De la gamme de produit : Projecteurs leds