Cubispot - CHAGA S IRC80 DALI 27W 2822Lm 4000K 23° + PATERE BLANC - 5292941

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2551 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673077877
Réf. Sonepar
00553307787
Réf. Fournisseur
5292941
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2551 lm
température de couleur:
4000...4000 K
CHAGA S IRC80 DALI 27W 2822Lm 4000K 23° + PATERE BLANC


