Cubispot - CHAGA S IRC90 39W 4808Lm 3500K 42° + PATERE NOIR - 5284352

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S IRC90 39W 4808Lm 3500K 42° + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4696 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673079987

Réf. Sonepar

00553307998

Réf. Fournisseur

5284352

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4696 lm

température de couleur:

3500...3500 K

CHAGA S IRC90 39W 4808Lm 3500K 42° + PATERE NOIR