Cubispot - CP50 230V GU 10 + LED 4,9W 365Lm 36° 3000K DIMMABLE + P50 GRIS - 3698325

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 365 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
tension nominale (Un) - 230...230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Architecturaux Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673386856
Réf. Sonepar
00553338685
Réf. Fournisseur
3698325
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
365 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
tension nominale (Un):
230...230 V
CP50 230V GU 10 + LED 4,9W 365Lm 36° 3000K DIMMABLE + P50 GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


