Cubispot - DAILY 230V GU 10 + LED 4,9W 380Lm 36° 4000K DIM. + ADAPT. NOIR - 3688412

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 380 lm
température de couleur - 4000...4000 K
tension nominale (Un) - 230...230 V
flux lumineux - 380...380 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Architecturaux Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673024529
Réf. Sonepar
00553302452
Réf. Fournisseur
3688412
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
380 lm
température de couleur:
4000...4000 K
tension nominale (Un):
230...230 V
flux lumineux:
380...380 lm
La marque : Cubispot vous présente la référence : 3688412
De la gamme de produit : Architecturaux leds
Désignation technique:
- Daily 230v gu 10 + led 4,9w 380lm 36° 4000k dim. + adapt. noir
Les atouts de l'article :
- La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.


