Cubispot - DELTA 4 BOULANGERIE Ø17 4 X 40W 4 X 3848Lm 49° BLANC - 606B141

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3848 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673096243
Réf. Sonepar
00553309624
Réf. Fournisseur
606B141
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3848 lm
DELTA 4 BOULANGERIE Ø17 4 X 40W 4 X 3848Lm 49° BLANC


