Cubispot - ELIO A SUSP.10W 3000°K 60° 1100Lm + ADAPTATEUR - CORPS NOIR - 6292332

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1100 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673379469
Réf. Sonepar
00553337946
Réf. Fournisseur
6292332
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1100 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
ELIO A SUSP.10W 3000°K 60° 1100Lm + ADAPTATEUR - CORPS NOIR


