Cubispot - ELIPS-2 IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 27W 2822Lm 4000°K 37° CORPS NOIR- CABL - 6141842

CopieCopie
Cubispot - ELIPS-2 IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 27W 2822Lm 4000°K 37° CORPS NOIR- CABL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2551 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673376550

Réf. Sonepar

00553337655

Réf. Fournisseur

6141842

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2551 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

ELIPS-2 IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 27W 2822Lm 4000°K 37° CORPS NOIR- CABLE NOIR