Cubispot - IRIS IRC>80 L.600 DIR./IND. 2X16W 2532Lm 4000K +OPT. STAND. GRIS - 1533245

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2394 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
flux lumineux - 2394...2394 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Appliques Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673023522
Réf. Sonepar
00553302352
Réf. Fournisseur
1533245
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2394 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
flux lumineux:
2394...2394 lm
La marque : Cubispot vous présente la référence : 1533245
De la gamme de produit : Appliques leds
Désignation technique:
- Iris irc>80 l.600 dir.-ind. 2x16w 2532lm 4000k +opt. stand. gris
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)


